Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung SKV 48 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG48 PA gr unbeh 15mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG48 PA gr unbeh 15mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     3517A-55926078
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066409
EAN/GTIN:
     4007685020640
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Kabelverschraubung SKV 48 RAL7035

Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen PG 7 bis PG 29 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse PG 36 bis PG 48 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
73 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36..44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 8,3575*
€ 12,0175*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,3809*
€ 12,1109*
7 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 8,381*
€ 12,111*
4
€ 3,90*
ab € 8,525*
€ 12,235*
50
€ 5,95*
ab € 10,49128*
€ 12,44128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,0175*
€ 14,30083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,1575*
€ 13,27743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7675*
€ 12,81333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,0575*
€ 11,96843
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3575*
€ 9,94543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 48,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060679
ab € 0,959*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.