Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme 3549/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL 3549/5 Hauptleitungsabzweigklemme
HKL 3549/5 Hauptleitungsabzweigklemme
Artikel-Nr.:
     3517A-55917582
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     3549/5
EAN/GTIN:
     4011126192049
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemmen 5 polig
hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme 3549/5

Hauptleitungs-Abzweigklemme 35 mm² nach DIN VDE 0603-2, zur Befestigung in Längs- und Querrichtung auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 43 x 52 x 182,5 mm Klemmbereich Zugang eindrähtig, starr : 16,0 - 35,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Zugang eindrähtig, starr : 2 x 16,0 mm², 2 x 25,0 mm², 2 x 35,0 mm² Klemmbereich Abgang eindrähtig, starr : 10,0 - 25,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang eindrähtig, starr : 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm², 1 x 25,0 mm² Polzahl : 5 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Polklemme : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl mit Kombi-Kreuzschlitz Nennspannung : 400 V Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
10
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigklemme 35mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 49,1692*
€ 57,0392*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 49,14*
€ 64,44*
1
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 65,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,8506*
€ 75,6806*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 69,44*
€ 80,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 28,4793*
Ähnlich
HKL
ab € 15,02*
Ähnlich
HKL
ab € 32,16324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.