| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55908564 Herst.-Nr.: 04.845.1253.0 EAN/GTIN: 4015573067585 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsstreifen 04.845.1253.0 Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Rastermaß: 5mm, Farbe: weiß, Beschriftet mit: 111-120 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Codierungsrichtung: | horizontal | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,18* | € 0,27* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 0,2388* | € 0,3488* | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,25* | € 0,36* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,264* | € 0,384* | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,27* | € 0,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|