Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ZB 5,L #0800019:0061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung ZB 5,L #0800019:0061
Klemmenmarkierung ZB 5,L #0800019:0061
Artikel-Nr.:
     3517A-55906872
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800019:0061
EAN/GTIN:
     4017918492199
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Klemmenmarkierung ZB 5,L #0800019:0061

Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden ungeraden Zahlen: 61 ... 79, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,90*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6226*
€ 0,9326*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,625*
€ 0,935*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,95266*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65012*
€ 0,97012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.