Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme URTK/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme URTK/S
Klemme URTK/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55903739
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0311087
EAN/GTIN:
     4017918001292
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Trennklemme

Klemme URTK/S

Die Klemme besitzt beidseitig der Trennstelle eine Prüfbuchse, die auch zum Querschalten zu benachbarten Klemmen genutzt werden kann. Optimale Trennung des Trennschiebers mittels Innensechskantschraube.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Trennreihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 7,27*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,13*
€ 8,58*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,15978*
€ 8,61978*
1 Tag
69
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 8,92*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,47207*
€ 9,07207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 21,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,137*
Zubehör
Phoenix Contact
0310224
ab € 0,9882*
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,071*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0311760
ab € 36,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0311773
ab € 36,4026*
Zubehör
Phoenix Contact
0311731
ab € 36,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0311744
ab € 36,4826*
Zubehör
Phoenix Contact
0311265
ab € 2,021*
Zubehör
Phoenix Contact
0311278
ab € 1,121*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.