Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock B=2mm bl UAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auflagebock B=2mm bl UAB
Auflagebock B=2mm bl UAB
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55903045
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032428
EAN/GTIN:
     4017918092252
Suchbegriffe:
Klemmen Auflagebock
Sammelschienenträger
sammelschienenträger

Auflagebock B=2mm bl UAB

Auflagebock, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
140 A
Schienenabstand:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenhalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5036*
€ 0,6736*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5362*
€ 0,7162*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5596*
€ 0,7396*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6029*
€ 0,8029*
2 Tage
105
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7162*
€ 0,85228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6862*
€ 0,81658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6162*
€ 0,73328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5962*
€ 0,70948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5362*
€ 0,63808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.