Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/25.4-12.7GNYE1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/25.4-12.7GNYE1m
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/25.4-12.7GNYE1m
Artikel-Nr.:
     3517A-55896027
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     457298
EAN/GTIN:
     4010311200743
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cellpack 2:1
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/25.4-12.7GNYE1m

Warmschrumpfschlauch dünnwandig. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Dünnwandig, ohne thermoplastischen Kleber, beschriftbar, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, nicht korrosiv, unschmelzbar, hohe Flexibilität, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), selbstverlöschend (außer Transparent).
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12,7 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,89 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
grün/gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Isolierschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,071*
€ 10,211*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 10,22*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 10,45*
10
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 10,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,211*
€ 12,15109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,061*
€ 11,97259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,461*
€ 11,25859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,101*
€ 10,83019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,071*
€ 9,60449
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,071* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 867,72*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 474,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.