Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/19.1-9.5/WH/1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/19.1-9.5/WH/1m
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/19.1-9.5/WH/1m
Artikel-Nr.:
     3517A-55896009
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     457339
EAN/GTIN:
     4010311201368
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch cellpack 2:1
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/19.1-9.5/WH/1m

Warmschrumpfschlauch dünnwandig. Anwendungsgebiete: Isolieren, bündeln, kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, mechanischer Schutz. Eigenschaften: Dünnwandig, ohne thermoplastischen Kleber, beschriftbar, beständig gegen chemische Einflüsse, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, nicht korrosiv, unschmelzbar, hohe Flexibilität, sehr gute elektrische Eigenschaften, hohe Zugfestigkeit, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), selbstverlöschend (außer Transparent).
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19,1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9,5 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,76 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Isolierschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,071*
€ 5,391*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 5,41*
10
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 5,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,391*
€ 6,41529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,341*
€ 6,35579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,111*
€ 6,08209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,881*
€ 5,80839
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,671*
€ 5,55849
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,071*
€ 4,84449
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,071* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 867,16*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 476,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.