Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-CU Presskabelschuh 120q mm-M16 183228


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AL-CU Presskabelschuh 120q mm-M16 183228
AL-CU Presskabelschuh 120q mm-M16 183228
Artikel-Nr.:
     3517A-55895901
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183228
EAN/GTIN:
     4021103091593
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Kontaktfett

AL-CU Presskabelschuh 120q mm-M16 183228

AL-CU-Presskabelschuh, 120qmm-M16. Material E-Al und E-Cu gemäß EN 13600. Mit Kontaktfett gefüllt, mit Stopfen. Rohrmaße nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201-5 und Al-Seilen nach DIN EN 50182.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund
Schmale Flanschausführung:
nein
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
ja
Kennziffer:
22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Presskabelschuh, presskabelschuh m16, presskabelschuh, cimco presskabelschuh, Aluminium-Presskabelschuh, Alu-Kabelschuh, Kabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,6044*
€ 37,8244*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,68*
€ 39,31*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,3615*
€ 48,6915*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,31*
€ 46,7789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,23*
€ 45,4937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,37*
€ 42,0903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105789
ab € 53,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.