| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55886588 Herst.-Nr.: MTEKM 6X25 MS EAN/GTIN: 4013339168125 |
| |
|
| | |
| Erdungsklemme MTEKM 6X25 MS Erdungsklemme, mit Gewindestift M 12, 2 Scheiben Ø 30 mm und Schraube M 6X12, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs bei Gitterrinnen mit einem mittigen Längsdrahtabstand von max. 25 mm sowie alle gängigen Kabelrinnen mit Bohrungen Ø 6 - Ø 7 mm für den Anschluss von Potentialausgleichs-/Erdungsleitungen-mehrdrähtig oder massiv- im Innenbereich. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Rundleiter | Anschlussquerschnitt: | 6..25 mm² | Werkstoff: | Messing | Oberflächenschutz: | verzinnt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 5,72* | € 7,14* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 5,90* | € 7,37* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,51* | € 7,99* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,53* | € 8,01* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,93* | € 9,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|