Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End- und Übergangstülle für 20 mm Rohre 1261-82


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55884317
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1261-82
EAN/GTIN:
     4013456552302
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass

End- und Übergangstülle für 20 mm Rohre 1261-82

End-und Übergangstülle Ø 20 mm (1261-82).
Weitere Informationen:
Form:
rund
Bauform:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
20 mm
Breite:
20 mm
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 mm
Anzahl der Einführungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,83*
€ 212,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,02*
€ 213,32*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 195,33*
€ 236,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,70*
€ 253,113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,02*
€ 252,3038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,71*
€ 248,3649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,71*
€ 238,8449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,83*
€ 206,8577
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7383* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.