| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55883751 Herst.-Nr.: 183456 EAN/GTIN: 4021103834565 |
| |
|
| | |
| AL-CU Pressverbinder 150-120 183456 AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 150 mm² Querschnitt AL se: 185 mm² Querschn.: 120 mm² Kennziffer AL: 25 Kennziffer CU: 20 AL: 16,3 mm CU: 15,5 mm Länge: 108 mm Gewicht CU kg/100: 5,64 Gew. Weitere Informationen: | | Querschnittsform: | rund | Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: | 150 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, SE: | 185 mm² | Reduzierter Al-Nennquerschnitt: | 185 mm² | Cu-Nennquerschnitt: | 120 mm² | Anschluss als Cu-Bolzen: | nein | Werkstoff: | Aluminium/Kupfer | Für zugfeste Verbindungen: | nein | Geeignet für Al/St-Seile: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Pressverbinder, Stoßverbinder, Alu-Pressverbinder, Verbinder, Aluminiumpressverbinder, Al-Pressverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 76,00* | € 96,33* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,4144* | € 96,4544* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 98,90* | € 124,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,46* | € 154,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 19,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|