Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-CU Pressverbinder 150-120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AL-CU Pressverbinder 150-120
AL-CU Pressverbinder 150-120
Artikel-Nr.:
     284WZ-119191
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183456
EAN/GTIN:
     4021103834565
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
cimco quetschverbinder
AL-CU-Pressverbinder DIN 46267, Teil 2 aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel DIN 48201, ALU-Kabel DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. AL 150-120 - Werkstoff Al/Cu - UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM NONE - Ölstopp/Mittelsteg ja - Für zugfeste Verbindungen nein - Anschluss als Cu-Bolzen nein - Spannungsreihe bis 15 kV - Al-Nennquerschnitt 150 - Cu-Nennquerschnitt 120 - Geeignet für Al/St-Seile nein - Geeignet für Aldrey-Seile nein - Querschnittsform rund mehrdrähtig/sektor mehrdrähtig - Reduzierter Al-Nennquerschnitt 185
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Al/Cu
UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM:
NONE
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Al-Nennquerschnitt:
150
Cu-Nennquerschnitt:
120
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Geeignet für Aldrey-Seile:
nein
Querschnittsform:
rund mehrdrähtig/sektor mehrdrähtig
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
185
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, AL-CU, Verbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,32*
€ 95,98*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,8644*
€ 96,1044*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 99,44*
€ 124,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,66*
€ 154,58*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,00*
€ 147,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,68*
€ 147,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,27*
€ 134,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,07*
€ 128,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,44*
€ 118,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 99,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.