Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse orange, isoliert 182196


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse orange, isoliert 182196
Aderendhülse orange, isoliert 182196
Artikel-Nr.:
     3517A-55882210
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182196
EAN/GTIN:
     4021103821961
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²

Aderendhülse orange, isoliert 182196

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt 0,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 6 mm
Gesamtlänge L1: 12 mm
D1: 1
S1: 0,15, S2: 0,25
D2: 2,6
Isolationsfarbe: orange, Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,025*
€ 1,585*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,05*
€ 1,62*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,295*
€ 1,955*
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,357*
€ 2,027*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.