Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm 6mm isol PP or Cu Polypropylen (PP) verzinnt 182196


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse 0,5qmm 6mm isol PP or Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Aderendhülse 0,5qmm 6mm isol PP or Cu Polypropylen (PP) verzinnt
Artikel-Nr.:
     262-C115D47
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182196
EAN/GTIN:
     4021103821961
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülse 0,5qmm 6mm isol PP or Cu Polypropylen (PP) verzinnt 182196
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Bauform:
Standard
Farbe:
orange
Gesamtlänge:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
6 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,035*
€ 1,585*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,06*
€ 1,62*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,305*
€ 1,955*
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,357*
€ 2,037*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,585*
€ 1,88615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.