Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch in Abrollboxen SB CSS 12mm trans 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-55874968
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     258339
EAN/GTIN:
     4010311139951
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
Schrumpfschlauch
Silicon
Silikon

Silikonschlauch in Abrollboxen SB CSS 12mm trans 8m

Kaltschrumpf-Silikon-Isolierschläuche bestehen aus hochelastischem Silikongummi und werden sowohl für die elektrische Isolierung von isolierten Polymer- oder Gummikabeln mit bis zu 1 kV als auch zum Schutz und zur Abdichtung nicht-elektrischer Installationen verwendet. Sie schützen zudem zuverlässig Verbindungen zwischen Kabeln unterschiedlicher Durchmesser.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 mm
Farbe:
farblos
Hitzebeständig:
ja
Strecktülle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, schrumpfschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,35*
€ 48,94*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 40,46*
€ 52,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,37*
€ 55,96*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,87*
€ 61,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.