Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Verschlußschraube 10.3215PA/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Verschlußschraube 10.3215PA/SW
PA-Verschlußschraube 10.3215PA/SW
Artikel-Nr.:
     3517A-55866543
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.3215PA/SW
EAN/GTIN:
     4024092101021
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din

PA-Verschlußschraube 10.3215PA/SW

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, RAL9005, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2291*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,174*
€ 0,234*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3571*
€ 0,4771*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,62*
1 Tag
195
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.