Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x150-4x300qmm SMH4/150-300 Pb-RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x150-4x300qmm SMH4/150-300 Pb-RF
Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x150-4x300qmm SMH4/150-300 Pb-RF
Artikel-Nr.:
     3517A-55864761
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     150826
EAN/GTIN:
     4010311026244
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
Übergangsmuffe
Übergangsstück

Schrumpf-Verbindungsmuffe 4x150-4x300qmm SMH4/150-300 Pb-RF

Warmschrumpf-Übergangsmuffe universell verwendbar zum Übergang von Kabeln mit Papierisolierung auf Kabel mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE. Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln. Anwendungsgebiete: Freiluft, Erdreich, Innenraum, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
150..300 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe cellpack, schrumpfmuffe, kabelmuffe 300mm², Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,21*
€ 197,94*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,88*
€ 198,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,35*
€ 210,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,32*
€ 215,34*
€ 5,95*
ab € 185,35*
€ 219,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 865,09*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 477,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.