Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme mit Varistor und AP 280-502/281-582


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme mit Varistor und AP 280-502/281-582
Klemme mit Varistor und AP 280-502/281-582
Artikel-Nr.:
     3517A-55863799
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-502/281-582
EAN/GTIN:
     4045454308018
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Varistor

Klemme mit Varistor und AP 280-502/281-582

Bauelementklemme
Doppelstock
mit Abschlussplatte
mit Varistor
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Reihenklemme, Bauelement-Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 9,18984*
€ 10,97984*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 11,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,07*
€ 11,47*
50
€ 5,95*
ab € 9,87883*
€ 11,75883*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,07*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-341
ab € 0,2796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,049*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-484
ab € 13,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-485
ab € 0,6464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-012
ab € 44,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.