Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25 0035800/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55695058
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035800/100
EAN/GTIN:
     4044774716985
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,25 0035800/100

UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Ader-Zahl:
4
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
6,3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..80 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,9302*
€ 1,1202*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,64973*
€ 1,12973*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,91*
€ 1,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1202*
€ 1,33304
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1102*
€ 1,32114
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0802*
€ 1,28544
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0302*
€ 1,22594
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,9302*
€ 1,10694
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,9302* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 112,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.