Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYV 1x0,14 gn Ri.100 PVC-Einzelader


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LIYV 1x0,14 gn Ri.100 PVC-Einzelader
LIYV 1x0,14 gn Ri.100 PVC-Einzelader
Artikel-Nr.:
     3517A-55689045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYV 1x0,14 gn Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
aderleitung grün

LIYV 1x0,14 gn Ri.100 PVC-Einzelader

Bestimmt für die Verdrahtung von Fernmelde-Geräten, um elektronische Baugruppen in Geräte zu verdrahten sowie für die Verdrahtung von Fernmeldeanlagen. Geeignet in Schaltanlagen, z.B in Kläranlagen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
1,1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
11 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: liyv, aderleitung 100m, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,251*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.