Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coaxial - RG-62 A/U 2170008/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Coaxial - RG-62 A/U 2170008/500
Coaxial - RG-62 A/U 2170008/500
Artikel-Nr.:
     3517A-55684626
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170008/500
EAN/GTIN:
     4044774811444
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Coaxial - RG-62 A/U 2170008/500

Koaxialkabel Coaxial - RG-62 A/U 500 M
Koaxialkabel
RG 62 A/U
Nennwellenwiderstand: 100
PVC
0.64 mm
feste Verlegung
-40 °C bis 80 °C
schwarz
Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Zur Signalübertragung über kürzere Entfernungen
Für Funk- und Computersysteme sowie für den gesamten Bereich der Hochfrequenztechnik und Elektronik
Für hohe thermische und chemische Belastungen
Nutzen: Spezieller Leitungsaufbau sorgt für besondere Unempfindlichkeit gegenüber externen Störeinflüssen
Für verzerrungsfreie, dämpfungsarme, hochfrequente Signalübertragung
Vielzahl an Varianten erhältlich
Wellenwiderstand und Dämpfung abhängig vom jeweiligen Leitungsaufbau
Weitere Informationen:
Innenleiter-Material:
Eisen
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
UV-beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
6,15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
61,5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
36,9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 0,81466*
€ 1,01466*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,77429*
€ 1,30429*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,01466*
€ 1,20745
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,81466*
€ 0,96945
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 507,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.