Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 3G0,75 Ri.100 Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05RR-F 3G0,75 Ri.100 Gummischlauchleitung
H05RR-F 3G0,75 Ri.100 Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-55675645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RR-F 3G0,75 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f 3g0,75...

H05RR-F 3G0,75 Ri.100 Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittleren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,691*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.