| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55397887 Herst.-Nr.: 367070 EAN/GTIN: 4013984189971 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte pws PIR 1-1,4m 367070 Zentralplatte für Bewegungsmeldereinsatz Montagehöhe 1 - 1,4m, Farbe: perlweiß geschlossen zur Unterbindung der Wahlfunktion AUS, EIN, AUTOMATIK, für Art. 171120, 171130 Zentralplatten für Unterputzbewegungsmelder ELSO Candela. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zentralplatte | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 5,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,39* | € 5,29* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,84* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|