Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte Pneumatik-Tasterein. 735944


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte Pneumatik-Tasterein. 735944
Zentralplatte Pneumatik-Tasterein. 735944
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55394087
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     735944
EAN/GTIN:
     4013984191394
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben

Zentralplatte Pneumatik-Tasterein. 735944

MEDIOPT care. Zentralplatte für Pneumatiktastereinsatz (Art. 735150) für ELSO JOY, Farbe reinweiß.
Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
ja
Geeignet für Einstellschalter:
nein
Geeignet für Zugkontakt:
nein
Busfähig:
nein
Geeignet für Schwesternrufsystem:
ja
Geeignet für Radioübertragung:
nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
nein
Blindplatte:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,47*
€ 9,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,69*
€ 9,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,81*
€ 9,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.