Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät 80E/A 100-240VAC FX3U-80MR/ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 80E/A 100-240VAC FX3U-80MR/ES
Grundgerät 80E/A 100-240VAC FX3U-80MR/ES
Artikel-Nr.:
     3517A-55288365
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u cpu

Grundgerät 80E/A 100-240VAC FX3U-80MR/ES

SPS, FX3U Grundgerät AC 100-240 V
40 Eingänge DC 24 V
40 Relaisausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,065 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
40
Anzahl der digitalen Ausgänge:
40
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.165,70*
€ 1.263,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.167,51*
€ 1.264,06*
Frei Haus
ab € 1.179,97*
€ 1.275,19*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.268,95*
€ 1.366,62*
€ 5,95*
ab € 1.288,26*
€ 1.390,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,11*
€ 1.503,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,55*
€ 1.486,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,31*
€ 1.442,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,19*
€ 1.413,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,70*
€ 1.387,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.