Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterndreieckschütz 11kW 400V,AC SDAINLM22(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55266279
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278336
EAN/GTIN:
     4015082783365
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Hauptschütz

Sterndreieckschütz 11kW 400V,AC SDAINLM22(230V50HZ)

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 22 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 5.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 191,30*
€ 217,15*
Frei Haus
ab € 199,99*
€ 227,87*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 201,14*
€ 227,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,66*
€ 228,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,20*
€ 240,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,45*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,32*
Zubehör
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,72*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,73*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
136480
ab € 69,12*
Zubehör
Eaton
136483
ab € 125,02*
Zubehör
Eaton
136481
ab € 67,83*
Zubehör
Eaton
136484
ab € 121,06*
Zubehör
Eaton
136485
ab € 121,73*
Zubehör
Eaton
278431
ab € 28,54*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,52*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.