| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55264630 Herst.-Nr.: 60676 EAN/GTIN: 4020841542190 |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung m. M23-Kupplung RKU 12-256/10m Schließen Sie Näherungsschalter und Antriebe ganz einfach an - Belden Anschlussleitung RKU 12-256/10m erspart Ihnen aufwendige Klemmarbeiten. Kabellänge 10 m mit Außenmantel in schwarz. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 12 | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Kabeltyp: | mehradrig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, M23-Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 12 polig |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 64,56* | € 75,35* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 62,44* | € 78,67* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 60,66* | € 78,75* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,77* | € 80,24* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 75,72* | € 87,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|