Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldose,2m,4pol.,M12 gewinkelt,PVC V1-W-2M-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldose,2m,4pol.,M12 gewinkelt,PVC V1-W-2M-PVC
Kabeldose,2m,4pol.,M12 gewinkelt,PVC V1-W-2M-PVC
Artikel-Nr.:
     3517A-55252741
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     032797
EAN/GTIN:
     4050143002733
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Kabeldose,2m,4pol.,M12 gewinkelt,PVC V1-W-2M-PVC

Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel, Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, sensorkabel 4x0,34mm², rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel 2m, Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,43*
€ 10,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,72*
€ 10,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 10,98*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 11,38*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,07*
€ 11,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.