| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55251120 Herst.-Nr.: BCC0094 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder BKS-S 80-G-PU-05 Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung. Anschluss=M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, C-codiert, Kabel=PUR schwarz, 5.00 m, Anzahl der Leiter=5, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-25...70 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung=-5. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | freies Leitungsende | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,38* | € 36,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,49* | € 38,07* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,06* | € 42,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,85* | € 46,31* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,31* | € 47,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|