| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55251102 Herst.-Nr.: BCC00TU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder BKS-S 32M-02 Wählen Sie den richtigen Anschluss für eine zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in Ihrer Applikation. Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder stehen zur Verfügung. Anschluss=M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig, Kabel=PUR geschirmt schwarz, 2.00 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=8, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-50. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 8 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Kabeltyp: | mehradrig | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, anschlußleitung 2m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 56,54* | € 73,08* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,55* | € 76,31* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,50* | € 86,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 72,89* | € 92,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,36* | € 94,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|