Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffermodul 10A 600ms 24V 787-880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Puffermodul 10A 600ms 24V 787-880
Puffermodul 10A 600ms 24V 787-880
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55248844
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-880
EAN/GTIN:
     4045454909833
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Puffermodul
gleichstromversorgung

Puffermodul 10A 600ms 24V 787-880

kapazitives Puffermodul
Eingangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 10 A
Pufferzeit 0,06 7,2 s
kommunikationsfähig
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
20,4..24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
20..30 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,293*
€ 6,331*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,27*
€ 204,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,36*
€ 212,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,40*
€ 234,47*
€ 5,95*
ab € 205,86*
€ 235,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,47*
€ 279,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-896
ab € 16,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.