Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55238927 Herst.-Nr.: 3RV29012E EAN/GTIN: 4011209790933 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter 1S+1Ö,Bgr.S00/S0 3RV2901-2E Hilfsschalter querliegend 1S+1Ö Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 0,5 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | sonstige | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,27* | € 7,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,34* | € 7,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,81* | € 9,26* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,72* | € 9,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,10* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|