Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messtrenn-Reihenklemme WTR 4 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messtrenn-Reihenklemme WTR 4 BL
Messtrenn-Reihenklemme WTR 4 BL
Artikel-Nr.:
     3517A-55180949
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7910190000
EAN/GTIN:
     4008190576875
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Messtrenn-Reihenklemme WTR 4 BL

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,90919*
€ 2,33919*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,9292*
€ 2,3592*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0078*
€ 2,4478*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,48*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0425*
€ 2,4825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3592*
€ 2,80745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1892*
€ 2,60515
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9292*
€ 2,29575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1050060000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1050090000
ab € 0,3016*
Zubehör
Weidmüller
1609900000
ab € 0,05537*
Zubehör
Weidmüller
1528090000
ab € 1,97642*
Zubehör
Weidmüller
1528230000
ab € 2,0288*
Zubehör
Weidmüller
2460740000
ab € 2,0188*
Zubehör
Weidmüller
1527930000
ab € 0,25167*
Zubehör
Weidmüller
2460450000
ab € 0,26773*
Zubehör
Weidmüller
1528080000
ab € 0,46804*
Zubehör
Weidmüller
2561600000
ab € 7,092*
Zubehör
Weidmüller
2561670000
ab € 7,352*
Zubehör
Weidmüller
1528120000
ab € 0,69939*
Zubehör
Weidmüller
1528140000
ab € 0,90678*
Zubehör
Weidmüller
2460790000
ab € 0,90678*
Zubehör
Weidmüller
1527990000
ab € 1,09341*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.