Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55123734 Herst.-Nr.: 110501 EAN/GTIN: 4250184122173 |
| |
|
| | |
| Schnittstellenmodul PT-C12 24VAC/DC Der Potentialtrenner / Signalwandler dient zur Trennung von analogen Signalen im Bereich von 0 bis 10 V DC und 0 bis 20 mA DC oder zur Signalwandlung von 0 bis 10 V DC auf 0 bis 20 mA DC bzw. 0 bis 20 mA DC auf 0 bis 10 V DC. Die Eingangs-, bzw. Ausgangssignale sowie die Versorgungsspannung sind gegenseitig potentialgetrennt. Am Gerät kann wahlweise ein Eingangssignal 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Anschlussart Primärseite: | sonstige | Anschlussart Sekundärseite: | sonstige | Bidirektional: | nein | Überstromschutz: | ja | Galvanische Trennung: | passiv | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 40,86* | € 52,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,75* | € 52,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,45* | € 53,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,83* | € 53,86* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,31* | € 55,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|