Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 299-026-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschraubung 299-026-0
Verschraubung 299-026-0
Artikel-Nr.:
     3517A-55089329
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     299-026-0
EAN/GTIN:
     8717114167391
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung

Verschraubung 299-026-0

Die Stahl verzinkte Anamet Verschraubung kann mit allen Anaconda Sealtite Schläuchen (ausgenommen CNP) verwendet werden. Sie wird besonders wenn ein größerer Temperaturbereich vorhanden ist (z.B. mit dem Typ HCX) verwendet. Wegen des UL und CSA Prüfzeichens kann sie universell für den Export außerhalb Europas montiert werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
24,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40..67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung anamet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 28,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,60*
€ 211,344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,13*
€ 207,2147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,85*
€ 204,5015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,73*
€ 200,7887
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,59*
€ 169,6821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.