Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Metallgewinde ASPA-12P13SB-13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Metallgewinde ASPA-12P13SB-13
Artikel-Nr.:
     3517A-55068747
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4891734500
EAN/GTIN:
     4049504277194
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Metallgewinde ASPA-12P13SB-13

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung gerade ASPA-PGM-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit drehbaren PG Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg13,5 messing, anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 159,88*
Frei Haus
ab € 132,80*
€ 166,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,576*
€ 177,036*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,88*
€ 190,2572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,21*
€ 188,2699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,84*
€ 179,4996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,48*
€ 169,5512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,81*
€ 152,0939
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,781* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897035304
ab € 4,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.