Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Schlauch NW=22mm 336-622-3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Glasfaser-Schlauch NW=22mm 336-622-3
Glasfaser-Schlauch NW=22mm 336-622-3
Artikel-Nr.:
     3517A-55057235
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     336-622-3
EAN/GTIN:
     8717114131941
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch glasfaser
geflechtschlauch

Glasfaser-Schlauch NW=22mm 336-622-3

Thermojacket ist ein geflochtener Glasfaserschlauch mit einer acrylgesättigten Beschichtung, die dem Produkt Stabilität und Abriebfestigkeit verleiht und mögliches Ausfransen vermindert. Wegen dieser Festigkeit kann Thermojacket S einfach über lange Kabel und Schläuche montiert werden. Die spezielle Flechttechnik ermöglicht wenn nötig, eine beträchtliche Dehnung des Schlauches (z.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
22 mm
Bündeldurchmesser:
30..65 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-55..538 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Zulassung nach UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch 30m, Flechtschlauch, Kabelschutzgeflecht, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Gewebeschlauch, Hohlgeflecht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
Frei Haus
ab € 20,57334*
€ 23,23334*
30
€ 5,90*
ab € 18,34*
€ 23,25*
30
Frei Haus
ab € 20,798*
€ 23,458*
22 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 43,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 23,23334*
€ 27,64767
pro Meter
ab 60 Meter
€ 22,97334*
€ 27,33827
pro Meter
ab 150 Meter
€ 21,97334*
€ 26,14827
pro Meter
ab 300 Meter
€ 21,40334*
€ 25,46997
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 20,57334*
€ 24,48227
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,57334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 697,0002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.