SKINTOP-MS-M-63X1,5-ATEX MS-M 63x1,5 ATEX
Kabelverschraubung SKINTOP® MS-M 63X1.5 ATEX
Kabelverschraubung
M 63
Klemmbereich (min./max.): 34 - 45 mm
Schlüsselweite 1: 67
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66
Einsatz im Ex-Bereich
Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
"
Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit e, Staubexplosionsschutz durch Gehäuse t"
Chemische und petrochemische Industrie
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Nutzen: Hohe Funktionssicherheit
Kälteschlagbeständigkeit
Hohe Zugentlastung
Große, variable Klemmbereiche