| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55055200 Herst.-Nr.: 20480032 EAN/GTIN: 4013960166460 |
| | |
|
| | |
| Stahlrohr-Gegenring f.StaroGew.ESV SGR-E-V 32 vz. Zn-Ni SGR-E-V ist ein verzinkter Stahlrohr-Gewindering aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird dieser Gegenring für das verzinkte Stahlrohr Staro Gewinde-ES-V in Verbindung mit der Verbindungsmuffe SM-E-V. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | galvanisch Zink-Nickel beschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | ja | Ausführung: | Gewinde | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 231,27* | € 273,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 233,81* | € 276,69* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 243,10* | € 285,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 255,445* | € 297,845* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,18* | € 359,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,2236* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|