Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SLOINslimCOV L6000WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L6000 WW Abdeckung
SLOIN slim COV L6000 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3517A-53951152
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169468
EAN/GTIN:
     9008709786042
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Abdeckung SLOINslimCOV L6000WW

Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Wallwasher leicht Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 6000 x 38 x 1 mm Gewicht: 1,2 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
6000 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,29*
€ 148,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 286,25*
€ 338,26*
Frei Haus
ab € 288,68*
€ 341,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,37*
€ 349,79*
€ 5,95*
ab € 323,47*
€ 383,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,42*
€ 388,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.