Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 7pol. 4552mm, silber LL546T4x2.5#42526299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 7pol. 4552mm, silber LL546T4x2.5#42526299
Tragschiene 7pol. 4552mm, silber LL546T4x2.5#42526299
Artikel-Nr.:
     3517A-53767815
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     42526299
EAN/GTIN:
     8720169425262
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
philips leuchten tragschiene
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene 7pol. 4552mm, silber LL546T4x2.5#42526299

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,56*
€ 84,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,65*
€ 85,06*
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 86,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.