| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53685852 Herst.-Nr.: 1066427 EAN/GTIN: 4047084309960 |
| |
|
| | |
| Long-Range-Distanzsensor DL100-21AA2110 Long-Range-Distanzsensoren, Dx100, DL100-21AA2110, Messbereich: 0,15 m ... 100 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: 0,5 mm, Genauigkeit: ± 2 mm, Kommunikationsschnittstelle: EtherNet/IP , Digitalausgang: 2 x Gegentakt: PNP/NPN, Heizung: nein, Modulationsfrequenz: Fix Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Versorgungsspannung: | 18..30 V | Breite des Sensors: | 69,4 mm | Höhe des Sensors: | 82,5 mm | Länge des Sensors: | 100,2 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 2 | Lichtart: | Rotlicht polarisiert | Messbereich Länge: | 100000 mm | Messverfahren für optische Abstandsmessung: | Lichtlaufzeit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.856,39* | € 3.967,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.857,30* | € 3.968,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.875,17* | € 3.986,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.895,34* | € 4.006,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|