| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53662578 Herst.-Nr.: 1053332 EAN/GTIN: 4047084263057 |
| |
|
| | |
| Absolut-Encoder A3M60A-BEPB014x17 Absolut-Encoder, A3M60, A3M60A-BEPB014x17, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 14 bit x 17 bit (16.384 x 131.072), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFIBUS DP, DPV0, programmierbarDPV1DPV2, Anschlussart: Stecker, 2x, M12, 5-polig, axialDose, 1x, M12, 5-polig, axial, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | PROFIBUS | Anzahl der Umdrehungen: | 131072 | Durchmesser der Welle: | 12 mm | Programmierbar: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 960,24* | € 1.063,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 964,83* | € 1.067,54* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,51* | € 1.126,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|