Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwanne WanneMondiaKWD1Ers.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwanne WanneMondiaKWD1Ers.
Ersatzwanne WanneMondiaKWD1Ers.
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53169567
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8283200
EAN/GTIN:
     4018242928361
Suchbegriffe:
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne

Ersatzwanne WanneMondiaKWD1Ers.

Opale PMMA-Ersatzwanne für Leuchten der Baureihe Mondia WD1... . Wanne sphärisch geformt. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
96 mm
Durchmesser:
310 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,37*
€ 35,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 35,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,27*
€ 37,57*
€ 3,90*
ab € 27,72*
€ 38,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.