Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 830, ML Amatris G4 #8381940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 830, ML Amatris G4 #8381940
Artikel-Nr.:
     3517A-53168891
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8381940
EAN/GTIN:
     4018242931941
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 830, ML Amatris G4 #8381940

Rundes LED-Downlight mit hochglänzendem Reflektor. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Reflektor hochglänzend. Mit geschlossenem, prismierten PMMA-Diffusor. Mit rotationssymmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom 3 stufig einstellbar. Bemessungslichtstrom 1400 lm - 2000 lm, Bemessungsleistung 11,50 W - 16,00 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 125 lm/W.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,81*
€ 109,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,90*
€ 109,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,21*
€ 112,01*
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 113,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8381951
ab € 113,35*
Ähnlich
TRILUX
8382151
ab € 110,08*
Ähnlich
TRILUX
8434240
ab € 94,64*
Ähnlich
TRILUX
8382051
ab € 110,22*
Ähnlich
TRILUX
8434151
ab € 122,15*
Ähnlich
TRILUX
8434140
ab € 94,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.