Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD3 #8224900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD3 #8224900
Artikel-Nr.:
     3517A-53166316
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8224900
EAN/GTIN:
     4018242684861
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung

3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD3 #8224900

3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD3...ETDD. Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 5 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 3000 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,84*
€ 132,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,71*
€ 134,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,78*
€ 141,89*
Frei Haus
ab € 116,83*
€ 147,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.