Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD1 #8223900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD1 #8223900
Artikel-Nr.:
     3517A-53166181
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8223900
EAN/GTIN:
     4018242684762
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung

3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD1 #8223900

3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD1...ET. Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 3 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 3000 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,67*
€ 121,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,07*
€ 122,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,02*
€ 129,82*
Frei Haus
ab € 107,40*
€ 135,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.