Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X35 4571204


Menge:  Meter  
Produktinformationen
COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X35 4571204
Artikel-Nr.:
     3517A-52868698
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571204
EAN/GTIN:
     4044777776252
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung

COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X35 4571204

Einzelader COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X35
Einzelader
1X35

Anwendungsgebiete: Zur Errichtung vermaschter Potentialausgleichssysteme
Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen
Nutzen: Keine Korrosion der Zinnbeschichtung
Geringe Impedanz durch Verzinnung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Ader-Zahl:
1
Mit Schutzleiter:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,19*
€ 13,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,03*
€ 13,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,63*
€ 12,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,08*
€ 12,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,75*
€ 11,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.