Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring silbergrau Mondia G3 WD1 ZDR 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring silbergrau Mondia G3 WD1 ZDR 03
Artikel-Nr.:
     3517A-52868129
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8182700
EAN/GTIN:
     4018242675906
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
trilux dekorring
dekoglas

Dekorring silbergrau Mondia G3 WD1 ZDR 03

Dekorring aus Stahlblech. Für Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD1. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe silbergrau. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,88*
€ 25,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 25,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,15*
€ 27,19*
€ 3,90*
ab € 21,82*
€ 30,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.